Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9853434 Herst.-Nr.: 1600A00M7R EAN/GTIN: 3165140869447 |
| |
|
| | |
| Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GDS 18V-EC 250 Breite: 253 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 311 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GDS18V-EC250 | Ident Code: | 1600A00M7R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 3,66* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,64* | € 3,77* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,79* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|