Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe G-1L-106/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854102
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2657770000
EAN/GTIN:
     4050118672756
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 6, Bemessungsstrom In: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
G-1L-106/10
Ident Code:
2657770000
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, steckbrücke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 7,506*
€ 10,676*
1
€ 5,00*
ab € 7,50*
€ 10,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,434*
€ 10,774*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 10,90*
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,99*
€ 11,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2658970000
ab € 0,2282*
Zubehör
Weidmüller
2659060000
ab € 2,1386*
Zubehör
Weidmüller
2659070000
ab € 3,5672*
Zubehör
Weidmüller
2659090000
ab € 13,64712*
Zubehör
Weidmüller
2659040000
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.