Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9854106 Herst.-Nr.: 2657810000 EAN/GTIN: 4050118672718 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 12, Bemessungsstrom In: 63 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | G-1L-210/10 | Ident Code: | 2657810000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 14,372* | € 20,002* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,28* | € 20,23* | | | | Lager 6318 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 14,67* | € 20,41* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,38* | € 20,635* | | | | | 63 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 15,31* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,467* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 40,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|