Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Zubehör für W-Reihe G-1L-1000/16
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-9854113
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2657880000
EAN/GTIN:
4050118672640
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 57, Bemessungsstrom In: 80 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
G-1L-1000/16
Ident Code:
2657880000
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Sammelschiene
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
Steckbrücke
,
klemmen querverbinder weidmüller
,
klemmen querverbinder
,
phasenschiene 16mm²
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,4004*
€ 9,0004*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,5534*
€ 9,1834*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0887*
€ 9,2568*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,271*
€ 9,371*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,491*
€ 9,641*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,1834*
€ 10,92825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5534*
€ 8,98855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 459,17* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
END CAP G+S 1L/10-16
Weidmüller
2658970000
ab € 0,2241*
Zubehör
FIT 25 SN
Weidmüller
2659060000
ab € 2,1062*
Zubehör
FIT 50 GN
Weidmüller
2659070000
ab € 3,451*
Zubehör
FIT 50 GN/F
Weidmüller
2659090000
ab € 4,4033*
Zubehör
PROTECTION COVER G+S /5
Weidmüller
2659040000
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen