Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9854114 Herst.-Nr.: 2657890000 EAN/GTIN: 4050118672633 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 37, Bemessungsstrom In: 63 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | G-1L+9-1000/10 | Ident Code: | 2657890000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 69,501* | € 82,271* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 70,954* | € 83,794* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 69,41* | € 87,68* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 68,824* | € 88,174* | | | | | 29 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 76,779* | € 89,939* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,0954* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 418,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|