Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe G-1L-27-1000/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854116
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2657910000
EAN/GTIN:
     4050118672619
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 27 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 37, Bemessungsstrom In: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
G-1L-27-1000/10
Ident Code:
2657910000
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 69,661*
€ 82,811*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 71,104*
€ 84,334*
1
€ 5,00*
ab € 69,57*
€ 87,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 69,697*
€ 89,238*
1
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 90,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 84,334*
€ 100,35746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,174*
€ 97,78706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,104*
€ 84,61376
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,1104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 421,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2658970000
ab € 0,2282*
Zubehör
Weidmüller
2659060000
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
2659070000
ab € 3,58*
Zubehör
Weidmüller
2659090000
ab € 4,56*
Zubehör
Weidmüller
2659040000
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.