Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe S-3L-320/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854184
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658590000
EAN/GTIN:
     4050118671933
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 18, Bemessungsstrom In: 63 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
S-3L-320/10
Ident Code:
2658590000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,55*
€ 36,74*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,7295*
€ 36,8465*
20 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 28,127*
€ 36,927*
Lager 6318
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,57*
€ 37,60*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,34*
€ 37,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 37,60*
€ 44,744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659000000
ab € 2,952*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 10,31772*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,4033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.