Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe G-4L-1000/16C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854201
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658760000
EAN/GTIN:
     4050118671766
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 56, Bemessungsstrom In: 80 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
G-4L-1000/16C
Ident Code:
2658760000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 161,15*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 131,8545*
€ 161,7145*
20 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 5,90*
ab € 138,2905*
€ 162,7905*
Lager 6318
unbekannt
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 141,015*
€ 166,075*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 167,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 166,075*
€ 197,62925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,785*
€ 192,52415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,965*
€ 187,97835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,015*
€ 167,80785
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 498,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659060000
ab € 2,1062*
Zubehör
Weidmüller
2659070000
ab € 3,451*
Zubehör
Weidmüller
2659090000
ab € 4,4033*
Zubehör
Weidmüller
2659040000
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.