Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9854287 Herst.-Nr.: 2662460000 EAN/GTIN: 4050118685244 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: blau, Breite: 60 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 40 mm, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Schlitzabstand: 6 mm, Schlitzbreite: 4 mm, mit Oberteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CD40X604/6BL | Ident Code: | 2662460000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,32008* | € 197,12016* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 161,70696* | € 197,60688* | | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,30* | € 297,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Meter (ab € 6,73779* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|