Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet ( Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Farbe: sonstige, Breite: 240 mm, Höhe: 9,5 mm, Form: rechteckig, Flexibel: false, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: DC, Lichtstärke: 3470 cd, Länge: 40 mm, geeignet für Verkehrsampeln: false, geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, geeignet für Schienenverkehr: false, geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Anzahl der LEDs: 42, geeignet für Allgemeinbeleuchtung: false, Lampenspannung: -...- V, geeignet für Konstantstrom: false, geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 0,31 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7,5 W, Lichtstrom: 711 lm, Ausstrahlungswinkel: 40°, Spezifische Lichtausbeute: -...- lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WIL-240-W-M12G-1.5U-S-M | Ident Code: | 2669240000 |
|