Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIABOX - M 896272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9873702
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     896272
EAN/GTIN:
     4024941977715
Suchbegriffe:
Cekon-Steckdosenkombination
CEE-Steckdosenwürfel
Energiepoller
CEEnorm-Aufhängewürfel
VARIABOX - M, Norm: DIN EN 61439-3, Schutzart: IP67, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 0,66, InA: 40, Bestückung: 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP67 blau 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP67 geneigt, Absicherung/ Schutzmaßnahme: 1 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI- Schalter 40/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C ( Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Farbe: grau, Breite: 230 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 145 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, Absicherung: LS- Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, FI- Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP67, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 2, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: M40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
896272
Weitere Suchbegriffe: CEEnorm-Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,21*
€ 1.322,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,57*
€ 1.293,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,45*
€ 1.229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,77*
€ 1.187,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,21*
€ 1.124,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.