Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9881119 Herst.-Nr.: 1600A01V03 EAN/GTIN: 4059952522760 |
| |
|
| | |
| Zange Abisolierzange 160 mm, Die 160 mm lange Bosch Professional Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder kann präzise zum Abisolieren von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm² eingestellt werden. Die Schenkel aus robustem Chrom-Vanadium- Stahl sind langlebig und ideal für repetitives Abisolieren. Dank der ergonomisch geformten Griffe mit rutschfestem Belag und Softgrifffläche sowie der Öffnungsfeder ist die Abisolierzange bequem und sicher anwendbar, besonders einhändig. Gewicht: 166 g, Länge: 55 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | ABISOLIERZANGE | Ident Code: | 1600A01V03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,02* | € 17,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 17,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,26* | € 17,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,86* | € 18,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,91* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|