Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Set 18V 2Ah + 4Ah + AL18V- BATTERIE-SET18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9881177
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A027U9
EAN/GTIN:
     4053423231434
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starter-Set Starter-Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20), Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System, Set mit Ladegerät AL 18V-20, 2.0Ah-Akku und 4.0Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld, Der kompakte 2.0Ah-Akku – ideal für Anwendungen, bei denen ein geringes Gesamtgewicht relevant ist, z. B. beim Schrauben und Bohren, Der leistungsstarke 4.0Ah-Akku – für Werkzeuge mit höherem Energiebedarf und längeren Einsatzzeiten, z. B. Rasenmäher, Ladegerät AL 18V-20 – kompakte Größe, LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt, POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah, Ladegerät AL 18V-20, Karton Nennspannung: 18 V, Ausführung: Lithium-Ionen, Gewicht: 1205 g
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
BATTERIE-SET18
Ident Code:
1600A027U9
Weitere Suchbegriffe: Starterbatterie, Starterbatterien, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,87*
€ 93,53*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 83,13*
€ 96,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,99*
€ 98,90*
€ 4,90*
ab € 84,27*
€ 98,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 86,87*
€ 99,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.