Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Weiß - 3000K 24753WK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9955228
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     24753WK3
EAN/GTIN:
     4044017743648
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
BEGA Deckenaufbau-Kompakttiefstrahler 24753WK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 36,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4863 lm, Halbstreuwinkel 20°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Leuchtendurchmesser 225 mm, Höhe 190 mm. Schutzklasse: I, Breite: 225 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 34,3 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 225 mm, Höhe/Tiefe: 190 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK09, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, geeignet für Anbaumontage: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 36,7 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4863 lm, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
24753WK3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 422,62*
€ 499,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,75*
€ 503,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 436,74*
€ 516,16*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,16*
€ 614,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,21*
€ 580,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,77*
€ 562,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,74*
€ 519,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.