Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheinwerfer Silber · 3000 K 84117AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9955394
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84117AK3
EAN/GTIN:
     4044017771726
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
BEGA Kompaktscheinwerfer 84117AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Veränderbarer Halbstreuwinkel zwischen 15° und 52° durch Drehregulierung der optischen Linseneinheit. LED, 28,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2087 lm, Halbstreuwinkel 15/52°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1 m. Schwenkbereich -15°/+130°. Abmessungen: 150 x 215 x 140 mm. Breite: 150 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, geeignet für Lampenleistung: 25,7 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 215 mm, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2087 lm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 150000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Glas matt/satiniert, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC/DC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 28,5 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 3140 lm, Länge: 140 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84117AK3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 390,10*
€ 461,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 398,28*
€ 468,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,80*
€ 477,92*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,74*
€ 545,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.