Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte samtweiß · 3000 K 51079.4K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956089
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51079.4K3
EAN/GTIN:
     4044017680592
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 51079.4K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 47,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4268 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiß. Innenfarbton messing matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtendurchmesser 430 mm, Höhe 120 mm. Schutzklasse: I, Breite: 430 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 42,6 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 430 mm, Höhe/Tiefe: 120 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Geeignet für Aufbaumontage: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 47,4 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4268 lm, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25...40 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
51079.4K3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,06*
€ 472,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 404,31*
€ 472,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,43*
€ 476,29*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.