Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte samtweiß · 3000 K 51081.2K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956095
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51081.2K3
EAN/GTIN:
     4044017680660
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 51081.2K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 25 W, Sockel E 27. inklusive 2 x BEGA LED-Leuchtmittel 13592, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiß. Innenfarbton aluminium matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtendurchmesser 360 mm, Höhe 100 mm. Schutzklasse: I, Breite: 360 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 12 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Geeignet für Aufbaumontage: true, Farbtemperatur: 3000 K, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
51081.2K3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,35*
€ 262,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,47*
€ 262,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,09*
€ 264,98*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.