Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systempendelleuchte 3000 K 51207.5K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956264
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51207.5K3
EAN/GTIN:
     4044017781275
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
BEGA Systempendelleuchte 51207.5K3 für den Innenbereich. Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Freistrahlendes Licht. LED, 22,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2427 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – BEGA Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI-steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Metallring Oberfläche Farbe samtschwarz. Kunststoffabdeckung transluzent-weiß. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 250 x 170 mm, Gesamtlänge 2000 mm. Schutzklasse: III, Breite: 250 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Geeignet für Lampenleistung: 19,4 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 250 mm, Länge: 250 mm, Höhe/Tiefe: 170 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 22,3 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2400 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 170000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
51207.5K3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,52*
€ 339,73*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,81*
€ 339,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,04*
€ 342,27*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,68*
€ 397,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.