| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9956413 Herst.-Nr.: 71252A EAN/GTIN: 4044017687140 |
| |
|
| | |
| BEGA Einbaugehäuse 71252A mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 76 x - 4 mm und in Vierkant- Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 mm eingebaut werden. Einbaugehäuse und Klappe aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Öffnungswinkel der Abdeckklappe max. 110°. Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: In Deutschland und Europa verbreitetes System. Anschlussleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 · 3 G 2,5 mm² mit freien Leitungsenden, Länge 6 m. Schutzart IP44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Lichtmaste oder Garten- und Pollerleuchtenrohre. Farbe: Silber Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71252A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 183,67* | € 223,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,40* | € 227,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 189,17* | € 231,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|