Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule Grafit 71255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956416
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71255
EAN/GTIN:
     4044017740661
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule
BEGA Anschlusssäule 71255, ortsfest. Ohne Installationseinsätze für maximal 2 Einsätze. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. ø 17 mm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 75 x 500 x 155 mm. Verstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
71255
Weitere Suchbegriffe: Gartensäule, Energiesäule, Gartenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,56*
€ 251,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,87*
€ 255,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,10*
€ 260,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,27*
€ 279,72*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.