Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse Grafit 71261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956419
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71261
EAN/GTIN:
     4044017740104
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
BEGA Aufsatztraverse 71261 für die Montage von drei BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf einem Lichtmast mit ø 76 mm. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. 2 Anschlussdosen mit Leitungseinführungen für die Verbindung von Scheinwerfer- und Netzanschlussleitung ø 6-11 mm max. 5 x 2,5 mm². Farbe: anthrazit, Breite: 600 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 65 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
71261
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 195,00*
€ 242,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,84*
€ 246,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,11*
€ 251,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,28*
€ 270,31*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.