| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9956422 Herst.-Nr.: 71263 EAN/GTIN: 4044017743440 |
| |
|
| | |
| BEGA Traverse 71263 für eine Mehrfachanordnung von bis zu 8 BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf Wandflächen, an Tragwerkkonstruktionen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Befestigung der Traverse über zwei Stützfüße mit je 3 Bohrungen ø 9 mm, 3 x 120° versetzt auf einem Teilkreis ø 100 mm. Scheinwerferbefestigung über 8 individuell positionierbare Sechskantmuttern aus Edelstahl. Abmessungen: 1400 x 130 x 260 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 1400 mm, Höhe: 260 mm, Länge: 130 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71263 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 658,69* | € 753,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 668,27* | € 763,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 684,39* | € 779,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|