Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte 2700 K 84161K27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956469
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84161K27
EAN/GTIN:
     4044017791199
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
BEGA Bodeneinbauleuchte 84161K27, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). Scheinwerfer mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 53,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3300 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas mattiert. BEGA Vortex Optics® Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 mm², Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: 1520 x 82 x 78 mm. Einbautiefe: 130 mm. Schutzklasse: I, Breite: 1520 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 47,4 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 82 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK09, Überrollbar: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP67, mit Leuchtmittel: true, Max. Belastung: 1000 kg, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 2700 K, Max. Systemleistung: 53,4 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3300 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84161K27
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.216,94*
€ 1.372,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.234,66*
€ 1.392,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.261,74*
€ 1.422,91*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,37*
€ 1.633,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,96*
€ 1.624,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,03*
€ 1.556,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,68*
€ 1.509,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,94*
€ 1.448,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.