Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatzleuchte Grafit · 4000 K 85012K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956680
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     85012K4
EAN/GTIN:
     4044017774826
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
BEGA Aufsatzleuchte 85012K4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2792 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 mm², Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 65 mm. Abmessungen Ø 550 x 95 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. Montageart: Aufsatz, Schutzklasse: II, Breite: 550 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 24 W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Kabellänge: 6 m, Durchmesser: 76 mm, Länge: 550 mm, Höhe/Tiefe: 4000 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Schlagfestigkeit: IK09, mit Anschlusskabel: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, geeignet für Zopfmaß: 76 mm, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 27 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2792 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: ohne, mit Funksteuerung: false, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 170000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
85012K4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 451,73*
€ 522,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 456,99*
€ 529,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,93*
€ 541,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,53*
€ 580,02*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,78*
€ 614,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.