Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 2.5 DI BLZ OR WMF2.5DIBLZOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9973927
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2491030000
EAN/GTIN:
     4050118501025
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 5,08 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 44,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung der Längstrennung: schwenkbar, Ausführung der Quertrennung: gleitend, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WMF2.5DIBLZOR
Ident Code:
2491030000
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,33*
€ 194,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,355*
€ 197,335*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,52*
€ 200,65*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,335*
€ 234,82865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,815*
€ 234,20985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,925*
€ 221,25075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,775*
€ 211,55225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,355*
€ 188,44245
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.