Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS 5.08/17/135 3.3SN GN BX TSS5.08/17/1353.3SNGNBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9974844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2651670000
EAN/GTIN:
     4050118635300
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Schraubanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,3 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 17
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TSS5.08/17/1353.3SNGNBX
Ident Code:
2651670000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
33
€ 5,50*
ab € 2,9435*
€ 3,9135*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,8605*
€ 4,2605*
51 Tage
nicht lagernd
33
€ 4,45*
ab € 4,49*
€ 5,81*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 3,9135*
€ 4,65707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7035*
€ 4,40717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9435*
€ 3,50277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Mindestbestellmenge: 33 Stück ( entspricht € 129,1455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.