| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9974925 Herst.-Nr.: 2662390000 EAN/GTIN: 4050118754469 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform. Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 60 V, Geschirmt: true, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: abgewinkelt, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 5, Anzahl der Steuerkontakte: 5, Anzahl der Datenkontakte: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAISWC-D-LO-6.6-C5 | Ident Code: | 2662390000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 59 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,20* | € 40,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,98* | € 41,70* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,31* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|