Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-HF 50X50 5/7.5 BL CD-HF50X505/7.5BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9975386
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2704840000
EAN/GTIN:
     4050118795721
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: blau, Breite: 50 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 50 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 2090 mm², Schlitzabstand: 7,5 mm, Schlitzbreite: 5 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD-HF50X505/7.5BL
Ident Code:
2704840000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 506,96016*
€ 596,26008*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,13*
€ 882,81*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,26008*
€ 709,5495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 586,31016*
€ 697,70909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,57008*
€ 669,4584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,41*
€ 647,8479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,96016*
€ 603,28259
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 21,12334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.