Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9975758 Herst.-Nr.: 2725330000 EAN/GTIN: 4050118796551 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte. Montageart: Direktmontage, Farbe: rot, Breite: 106,8 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 53,7 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -50...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 6, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 214 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WPD3053X35/6X25+9X163XRD | Ident Code: | 2725330000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,87* | € 92,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,96* | € 92,94* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,54* | € 93,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,96* | € 94,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,11* | € 95,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|