Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Pendelleuchte 45486.3PK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9983488
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     45486.3PK3
EAN/GTIN:
     4044017351454
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
BEGA Pendelleuchte 45486.3PK3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13592, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Kunststoffkugel weiß. Leitungspendel 3 x 0,75 mm² mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 2000 mm. Schutzklasse: I, Breite: 250 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Chrom, geeignet für Lampenleistung: 12 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 250 mm, Länge: 250 mm, Höhe/Tiefe: 2000 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
45486.3PK3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,99*
€ 260,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,42*
€ 260,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 212,93*
€ 262,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.