BEGA Pendelleuchte 45487.3PK3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13592, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Kunststoffkugel weiß. Leitungspendel 3 x 0,75 mm² mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 300 mm, Gesamtlänge 2000 mm. Schutzklasse: I, Breite: 300 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Chrom, geeignet für Lampenleistung: 12 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 300 mm, Länge: 300 mm, Höhe/Tiefe: 2000 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK10, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 45487.3PK3 |
|