Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe VOLLRAND 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Diamant Trennscheibe VOLLRAND 115 mm
Detailabbildung - Diamant Trennscheibe VOLLRAND 115 mm
Artikel-Nr.:
     6319-08501115
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     08501115
EAN/GTIN:
     4005153046741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Diamant-Trennscheibe, Vollrand Ø115mm

  • für weichgebrannte Fliesen und weiche Marmorplatten, Grob- und Feinkeramik, Beton mit Leichtzuschlägen, Bims, Blähton, Blähschiefer
  • Ø 115mm, Rand 7mm, Aufnahme 22,2mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollrand, Diamond cutting wheel, Disque diamanté, Fliesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 169 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.