Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe VOLLRAND 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Diamant Trennscheibe VOLLRAND 180mm
Detailabbildung - Diamant Trennscheibe VOLLRAND 180mm
Artikel-Nr.:
     6319-08601178
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     08601178
EAN/GTIN:
     4005153049261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm

Diamant-Trennscheibe, Vollrand Ø 180 mm

  • für Winkelschleifer
  • sehr gut geeignet für Fliesen und glasierte Kacheln / Keramik
  • Ø 180mm, Rand 7mm, Aufnahme 22,2mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Vollrand, Diamond cutting wheel, Disque diamanté
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08601230
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.