Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle 10x10 gez. 280mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle 10x10 gez. 280mm, rostfrei
Detailabbildung - Glättekelle 10x10 gez. 280mm, rostfrei
Glättekelle 10x10 gez. 280mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10515010
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10515010
EAN/GTIN:
     4005153031891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

gezahnte Glättekelle

gezahnte Glättekelle "Made in Germany" 10x10 mm Zahnung

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • mit geschweiftem Holzgriff
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm,Zahnung 10x10 mm, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Zahnung:
10 x 10 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515006
ab € 4,28*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515008
ab € 4,28*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515020
ab € 4,28*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515004
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.