Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Glättekelle
>
Artikel
Glättekelle "Made in Germany" 4x4 mm gezahnt, 280mm, rostfrei, mit Soft-Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-10518004
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
10518004
EAN/GTIN:
4005153051516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
gezahnte Glättekelle
gezahnte Glättekelle "Made in Germany" 4x4 mm Zahnung mit 1K-Soft-Griff
rostfrei
schwarzes Heft
starke und zugleich leichte Aluminium-Stütze
Länge 280 mm, Breite 130 mm,4x4 mm gezahnt, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Zahnung:
4 x 4 mm
... >
Lager 6319
>
Glättekellen
>
Glättekellen rostfreier Stahl mit Softgriff
Weitere Suchbegriffe:
Glättekelle
,
Glättkelle
,
Kunststoff-Glättekelle
,
Schweizer Glättekelle
,
Schweizer Traufel
,
Stahl-Aufziehplatte
,
Venezianische Glättekelle
,
Zahnglättekelle
,
Zahnkelle
,
haromac glättekelle
,
aufstreichkelle
,
glättekelle gezahnt 4x4
,
Plastering trowel
,
Platoir
,
Kelle
,
gezahnt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Glättekelle "Made in Germany" 6x6 mm gezahnt, 280mm, rostfrei, mit Soft-Griff
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518006
ab € 6,85*
Sonstiges
Glättekelle,Soft-Griff, gez. 8x 8mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518008
ab € 6,87*
Sonstiges
Glättekelle,Soft-Griff, gez.10x10mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518010
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen