Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle "Made in Germany" mit leichtem Kunststoffgriff, 6x6 mm gezahnt, 280 mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle 'KOMPAKT' 6x6 gez.
Detailabbildung - Glättekelle 'KOMPAKT' 6x6 gez.
Glättekelle "Made in Germany" mit leichtem Kunststoffgriff, 6x6 mm gezahnt, 280 mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-105183066
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     105183066
EAN/GTIN:
     4005153106384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle "Made in Germany" 'KOMPAKT' 6x6 gez.

  • rostfrei
  • 280x130mm
  • Kompaktgriff!
  • Leicht und Preiswert!
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Zahnung:
6 x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
G254S
ab € 4,73*
Sonstiges
k.A.
G254A
ab € 5,99*
Sonstiges
k.A.
G254B
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.