Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle abgerundet G-Hals 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Maurerkelle abgerundet G-Hals 180
Detailabbildung - Maurerkelle abgerundet G-Hals 180
Maurerkelle abgerundet G-Hals 180
Artikel-Nr.:
     6319-11231180
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11231180
EAN/GTIN:
     4005153042149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle "Made in Germany" 180 mm mit geradem Hals, vorne abgerundet

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 180 mm, Breite1 95 mm, Breite2 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, berliner herzkelle, Maurerkelle mit geradem Hals, vorne abgerundetMason’s trowel, German-type, swan’s neck, round blade, Truelle de maçon avec col de cygne et bout rond
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11117180
ab € 5,87*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11080140
ab € 4,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070140
ab € 3,81*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070160
ab € 3,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11185160
ab € 4,63*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11133180
ab € 7,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11090160
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.