Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle gez. 4 x 4mm, ERGO TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle gez. 4 x 4mm, ERGO TOP
Detailabbildung - Glättekelle gez. 4 x 4mm, ERGO TOP
Glättekelle gez. 4 x 4mm, ERGO TOP
Artikel-Nr.:
     6319-125130047
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     125130047
EAN/GTIN:
     4005153106636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle "Made in Germany" 4x4mm, gezahnt,

  • Super ergonomischer Griff !
  • Bequemes Arbeiten garantiert !
  • 2 komponenten Griff
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Zahnung:
4 x 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515006
ab € 4,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515008
ab € 4,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515010
ab € 4,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10515004
ab € 4,24*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,75*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.