Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel, verzinkt 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Anschlagwinkel, verzinkt 600mm
Detailabbildung - Anschlagwinkel, verzinkt 600mm
Artikel-Nr.:
     6319-21020600
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     21020600
EAN/GTIN:
     4005153058072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel

Anschlagwinkel

  • Stahl
  • gleich stark
  • fein poliert
  • mit Anschlag
  • Länge 600 mm, Breite 330 mm, Profil 30x5x25 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
600 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: Square for mechanics, Equerres de mécanicien, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21025500
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.