Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
>
Artikel
Stiel für Beil 1000 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-2704010
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
2704010
EAN/GTIN:
4019494332968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiel für Beil
Handle for hatchet
Stiel
Ersatz
Stiel für Beil
nach DIN 5132
aus Eschenholz
ganz lackiert
mit Aufdruck
SB-Halter
Länge 400 mm
für ein Gewicht von 1000 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Beil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiel für Axt 1000 g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704017
ab € 5,26*
Sonstiges
Stiel für Axt 1250gr.
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704012
ab € 6,42*
Sonstiges
Stiel für Axt 1400+1600 g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704016
ab € 6,86*
Sonstiges
Stiel für Beil 600g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704006
ab € 3,08*
Sonstiges
Stiel für Beil 800g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704008
ab € 3,33*
Sonstiges
Stiel für Kreuzhacke, für Kreuzhacke bis 1000 g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704011
ab € 5,40*
Sonstiges
Stiel für Spalthammer 3KG
HAROMAC Werkzeugfabrik
2706040
ab € 4,91*
Sonstiges
Stiel für Vorschlaghammer 3KG
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705030
ab € 3,65*
Sonstiges
Stiel für Vorschlaghammer 4KG
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705040
ab € 4,31*
Sonstiges
Stiel für Vorschlaghammer 5+6KG
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705050
ab € 4,71*
Sonstiges
Stiel für Vorschlaghammer 8+10KG
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705060
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen