Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Rührkorb
>
Mörtelrührer
>
Artikel
Mörtelrührer 120mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-38050120
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
38050120
EAN/GTIN:
4005153052827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb
Mörtelrührer mit Ring, extra robust
gelb chromatisiert
Rührer für Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Dicht- und Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz und quarzgefüllte Epoxydharze
mit Info-Reiter
Korb 120 mm, Länge 600 mm, Schaft SW 12
Weitere Informationen:
Korb-Ø:
120 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Rührquirl
,
mörtelrührer 100x600
,
mörtel rührer
,
mörtelrührer 120mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mörtelrührer,Gewinde M14x120mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051120
ab € 14,73*
Sonstiges
Mörtelrührer,Gewinde M14x140mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051140
ab € 22,69*
Sonstiges
Mörtelrührer,Gewinde M14x160mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051160
ab € 26,23*
Sonstiges
Rondenrührer 100mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
38045100
ab € 10,56*
Sonstiges
Scheibenrührer 80mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
38060080
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen