Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Gipshobel
>
Artikel
SURFACE Standardhobel 290 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-4300290SB
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
4300290SB
EAN/GTIN:
4019494323973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipshobel
gipshobel
SURFACE Standardhobel
zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Formen und Hobeln von fast allen Werkstoffen, durch Ziehen und Drücken
Länge 290 mm
SB-verpackt
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Trockenbauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
SURFACE Standardhobel
,
Plane Surface
,
Hobel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SURFACE Blockhobel 140 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300140SB
ab € 8,78*
Sonstiges
SURFACE Kombihobel 350 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300350SB
ab € 9,13*
Sonstiges
SURFACE Rundfeile 360 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300360SB
ab € 3,79*
Sonstiges
SURFACE Schaber 180 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300180SB
ab € 3,53*
Sonstiges
SURFACE Standardfeile 400 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300400SB
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen