Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Breitspachtel
>
Artikel
Fassadenspachtel rostfrei 600 mm, Aluminiumrücken, 2K Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-4321060
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
4321060
EAN/GTIN:
4019494336553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitspachtel
breitspachtel 600 mm
breitspachtel
Flächen Dekospachtel, Profi-Qualität
rostfreies Blatt
mit Aluminiumrücken
vernietet
feinpolierte, elastische Klinge, mit 2 integrierten Bohrungen für Stielhalter
2-Komponentengriff, Aufhängeloch
Breite 600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Trockenbauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Flächen Dekospachtel
,
Profi-Qualität
,
Front scraper
,
Spachtel
,
Fassadenspadchtel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fassadenspachtel rostfrei 400 mm, Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321400
ab € 6,08*
Sonstiges
Fassadenspachtel rostfrei 500 mm, Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321500
ab € 7,11*
Sonstiges
Fassadenspachtel rostfrei 600 mm, Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321600
ab € 8,10*
Sonstiges
Schraubgriffspachtel B.150mm Magnet-Bit-Halter PH2 2-K-Griff rostfr.
k.A.
4322150
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen