Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Flächenspachtel
>
Artikel
Flächen-Dekospachtel 400 mm, mit Softgriff und Alurücken, rostfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-4400040
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
4400040
EAN/GTIN:
4005153108364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorspachtel
Flächen-Dekorspachtel
Flächenspachtel
flächenspachtel 400mm
Flächen-Dekospachtel 400 mm
mit Softgriff
Aluminium Rücken
rostfreies Blatt
400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Trockenbauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
dekorspachtel
,
Flächendekospachtel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japanspachtel-Satz 4-teilig
HAROMAC Werkzeugfabrik
38305004
ab € 1,63*
Sonstiges
Malerspachtel, 100 mm, mit Aufhängeloch
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310100
ab € 1,78*
Sonstiges
Malerspachtel, 40 mm, mit Aufhängeloch, Holzheft
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310040
ab € 1,17*
Sonstiges
Malerspachtel, 80 mm, mit Aufhängeloch, Holzheft
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310080
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen