Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Glättekelle
>
Artikel
Glättekelle 280x130x0,7mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-89911510280
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
89911510280
EAN/GTIN:
4005153125460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle
aus gehärtetem Stahl
natur Heft
mit geschweiftem Holzgriff
Länge 280 mm, Breite 130 mm, Blattstärke 0,7 mm
... >
Lager 6319
>
Glättekellen
>
Glättekellen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Glättekelle
,
Glättkelle
,
Kunststoff-Glättekelle
,
Schweizer Glättekelle
,
Schweizer Traufel
,
Stahl-Aufziehplatte
,
Venezianische Glättekelle
,
glättekelle 280 mm
,
aufstreichkelle
,
Glätter
,
Kelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 100mm, rostfrei, 2K Griff
HAROMAC Werkzeugfabrik
120101006
ab € 4,07*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 100mm, rostfrei, 2K Griff, blau
HAROMAC Werkzeugfabrik
120101004
ab € 4,31*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 40mm, rostfrei, 2K Griff
HAROMAC Werkzeugfabrik
120100406
ab € 3,27*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 50mm, rostfrei, 2K Griff
HAROMAC Werkzeugfabrik
120100506
ab € 3,23*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 80mm, rostfrei, 2K Griff
HAROMAC Werkzeugfabrik
120100806
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen