Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-Blechschere, 250mm, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Loch-Blechschere, 250mm, links
Detailabbildung - Loch-Blechschere, 250mm, links
Artikel-Nr.:
     6319-A0708991KR
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     A0708991KR
EAN/GTIN:
     4019494340598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Loch-Blechschere, linksschneidend

  • CrV-Stahl AISI 6150 geschmiedet
  • Schneiden induktiv gehärtet
  • 50° HRC
  • entspricht der allgemeinen Bestimmung ANSI/ASME B107.16-1985
  • Länge 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, Loch-Blechschere, Tinsnip, Blechschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A0708990KR
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.