Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Gesellschaftsspiele
>
Würfelspiele
>
Schaumstoffwürfel
>
Artikel
VOLLEY Schaumstoff-Lernwürfel mit Zahlen, 16x16x16 cm, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-01163--03
Hersteller:
Volley
Herst.-Nr.:
01163--03
EAN/GTIN:
4260189031578
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Der Schaumstoff-Lernwürfel ermöglicht tolle Lern- und Rechenspiele für Kinder. Ob im Kindergarten oder in der Grundschule, der Lernwürfel ist eine Bereicherung für den Unterricht und ermöglicht ein spielerisches Lernen. In den Seiten des Würfels sind groß und deutlich die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausgefräst. Der Würfel selbst besteht aus weichem Schaumstoff wodurch Verletzungen damit praktisch ausgeschlossen werden können. Mit einer Kantenlänge von 16 cm ist er handlich, so dass auch bereits kleinere Kinder damit spielen können. Produkteigenschaften: Material: Schaumstoff Farbe: rot Gewicht: ca. 90 g Maße (LxBxH): 16x16x16 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
... >
Gymnastik & Fitness
>
Fit und Fun
>
Schaumstoffartikel
... >
Lager 635
>
Marken
>
Volley
Weitere Suchbegriffe:
Vorschul-Spiele
,
Vorschulspiele
,
volley schaumstoffwürfel
,
schaumstoff würfel
,
schaumstoffwürfel 16 cm
,
dice
,
foam
,
learning
,
lernwürfel
,
rechenwürfel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen