Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Gesellschaftsspiele
>
Würfelspiele
>
Schaumstoffwürfel
>
Artikel
VOLLEY Schaumstoff-Lernwürfel mit Elefantenhaut, 12-flächig, mit Zahlen, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-01170--03
Hersteller:
Volley
Herst.-Nr.:
01170--03
EAN/GTIN:
4260189031561
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
volley schaumstoffwürfel
schaumstoff würfel
Der Schaumstoff-Lernwürfel mit Elefantenhaut eignet sich ideal zum Lernen der Zahlen und des Rechnens in Kindergarten und Grundschule. Auf den 12 Seiten des Würfels sind die Zahlen 0 - 10 und ein Joker aufgedruckt. Mit einer Höhe von 20 cm ist er auch für kleinere Kinder handlich und einfach zu handhaben. Aus Schaumstoff gefertigt können Verletzungen mit dem Würfel praktisch ausgeschlossen werden. Durch die Beschichtung ist der Würfel problemlos abwaschbar und die Lebensdauer des Würfels wird verlängert. Produkteigenschaften: Gewicht: 150 g Höhe: 20 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
... >
Gymnastik & Fitness
>
Fit und Fun
>
Schaumstoffartikel
... >
Lager 635
>
Marken
>
Volley
Weitere Suchbegriffe:
dice
,
foam
,
learning
,
lernwürfel
,
rechenwürfel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen