Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gartentrampolin
>
Artikel
Trimilin Trampolin Jump 111 Vario, inkl. T-Haltestange, Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-01943--13
Hersteller:
trimilin
Herst.-Nr.:
01943--13
EAN/GTIN:
4051086144498
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
Die Federung (Weichheitsgrad) des Trimilin Jump ist etwas weicher als beim Trimilin Vario 100. Ideal für sanftes rückenschonendes Schwingen und gelenkschonendes Fitnesstraining sowie intensives Cardio-Workout und dynamische Sportbewegungen. Die T-Haltestange erleichtert das Trainieren mit dem Jump 111. Der Griff gewährleistet einen sicheren Halt und ermöglicht dem Trainierenden zusätzliche Trainingsmöglichkeiten. Wie bei allen Vario-Modellen kann auch hier die Spannung der Sprungmatte an den 12 einzelnen Kabelsträngen straffer oder weicher eingestellt werden. Je nach Anwendung und Körpergewicht. Trimilin Jump wird ohne Randbezug ausgeliefert. Einklappbare Füße Höhe: 32 cm Körpergewicht bis 110 kg ø 111 cm Farbe: Matte blau Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Jump Vario Standfüße inkl. Fußkappen Gummikabel T-Haltestange Spannwerkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
... >
Marken
>
Trimilin
>
Trimilin Indoor Trampoline
... >
Trampoline
>
Trimilin Trampoline
>
mit Kabeldämpfung
Weitere Suchbegriffe:
bodentrampolin
,
fit
,
fitness
,
jumping
,
swing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 334,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen