Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m
Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m
Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m
Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m
Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m
Trimilin Trampolin Fun 43, Outdoor Trampolin, Gartentrampolin, ø 4,3 m
Artikel-Nr.:
     635-01996
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     01996
EAN/GTIN:
     4032701017908
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Die ganze Familie kommt auf diesem Trampolin spielerisch in Form. Das Trimilin Trampolin Fun 43 , ist ein Qualitätsprodukt, federt Sie weich ab, ist daher gelenkschonend und rückenfreundlich. Das Trimilin Trampolin Fun 43 regt Kreislauf und Stoffwechsel an, baut überschüssiges Fett und Lymphstaus ab, fördert ein gesundes Knochen- und Muskelwachstum, schult Koordination und Gleichgewichtssinn und beugt Osteoporose vor. Das besondere Sicherheits-Plus ist die einzigartige Trimilin Sicherheitslösung: Die Sprungmatte und Randbezug des Trimilin Trampolin Fun 43, sind über eine Klettverbindung fest und doch wartungsfreundlich verbunden. So können Kinderhände und Füße nicht mehr in die Federn rutschen. Das extradicke Randpolster ist wasserabweisend. Dies garantiert beste Dämpfungseingenschaften bei jedem Wetter. Die Federspannung am Rand ist größer als in der Mitte. So werden Sie immer wieder in die Mitte des Trampolins zurück gefedert. Außen und innen verzinkte Stahlrohre bieten lang anhaltenden Korrosionsschutz. belastbar bis 125 kg 96 Federn 6 U-Rohre mit 12 Stützbeinen (Steckverbindung) Maße Füße: ø 37 mm innen, 46 mm außen, Materialstärke: 1,5 mm (Stahl) ø 4,3 m Höhe 88 cm Eigengewicht des Trampolins: 91 kg Lieferumfang: Trimilin Trampolin Fun 43 Randbezug Stützbeine 96 Federn
Weitere Suchbegriffe: fun, garten, outdoor, trampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,61*
€ 617,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,73*
€ 598,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,15*
€ 564,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,33*
€ 552,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,39*
€ 520,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.